セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 修理/点検標識
セーフラン安全用品の スイッチカバー標識
誤操作防止スイッチカバー(マグネット) 丸型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24854666
品番
J2554
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
操作スイッチやボタンなどの誤操作防止や、鍵穴へのイタズラ防止などに。
マグネットで取り付けるタイプです。磁石が付く面に簡単設置できます。
用途
機械などのスイッチ誤作動防止用
材質
PC
形状
丸型
色
透明/印字なし(無地)
質量(g)
約29
外寸法(Φ×Hmm)
50×50
内径(Φ×Hmm)
46×46
使用磁石
2個
注意
※ネオジムマグネットではございません。
※磁力を嫌う機器への取付には十分注意してお使いください。
※用途以外の使用はしないでください。