ジョガーパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24855366 品番 5893
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

裏に凹凸がありべたつかない。
スーパーストレッチで柔らかく強度のある素材を使用。
左脇マジックテープ付ポケット、右脇YKKファスナー付ポケットで収納力抜群!

種別ジョガーパンツ ブラック サイズM 混率(%)ポリエステル92、ポリウレタン8 股下(cm)70 ウエスト(cm)80 機能軽量、たてよこストレッチ ワタリ(cm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする