ジョガーパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 カーキ ウエスト(cm)90 注文コード24855454 品番5893
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・ウエストなど21種類から選べます 他の種類を見る

裏に凹凸がありべたつかない。
スーパーストレッチで柔らかく強度のある素材を使用。
左脇マジックテープ付ポケット、右脇YKKファスナー付ポケットで収納力抜群!

種別ジョガーパンツ カーキ サイズLL 混率(%)ポリエステル92、ポリウレタン8 股下(cm)72 ウエスト(cm)90 機能軽量、たてよこストレッチ ワタリ(cm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする