HONO 難燃薄手シャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24855515 品番 4277
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

種別長袖シャツ ネイビー サイズLL 胸囲(cm)118 混率(%)綿100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)62 着丈(cm)78 機能難燃性、耐電性、防炎性 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする