村上被服
村上被服の ワーキングウェア
村上被服の トップス
村上被服の 春夏 トップス
鳳皇 立衿シャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
24856118
品番
1361
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
生地も縫製も日本製、夏用サージを使用。
種別
長袖シャツ
色
グレー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル65,レーヨン35
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
76