快適ウェア 快適ウェア用バッテリーセット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード24857597 品番V1901
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

1日中使えるタフバッテリー&ファンで10時間使用!
急速充電3.5時間!USB出力付き!シガーソケット対応!
V19シリーズ バッテリーは、USB出力端子がありモバイルバッテリーとして使用する事も可能です。
USB-Aケーブル(別売)、充電する機器とV19バッテリーをUSB出力ポートに接続すると、自動で充電が開始されます。

セット内容バッテリー×1、急速充電器×1、取扱説明書/保証書×1 寸法(mm)115×86×27.7 ブラック 入力電圧(V)DC16.8 充電時間(時間)約3.5 入力電流(A)1.5 充電可能回数約500回
注意
※V19シリーズ専用商品です。 ※V15シリーズ以前の商品との互換性はありません。
※洗濯時には必ず電気製品(バッテリー・ファン・ケーブル)をすべて取り外し、ウェアだけを洗濯してください。
※本製品のお手入れの際に、水や洗剤、ベンジンやシンナー、石油類などは使用しないでください。
※バッテリーを取り付けたウェアを乱暴に扱わないでください。
※湿気やほこりの多い場所で保管しないでください。
※USB端子は接続方向を確認して接続してください。
※USB出力ポートの保護キャップを確実に閉じ、DC入出力ポートにファンケーブルを差し込んだ状態でのみ防塵・防滴性能(IP54)を発揮します。水没時に防水構造を保証するものではありません。
※3〜6ヶ月に一度、バッテリーを50〜60%まで充電して、常温・常湿保管してください。
※スマートフォンやタブレットを充電する際には、ご使用前に充電対象機器のデータのバックアップを取ってください。
※本製品を充電中に、充電対象機器を接続しないでください。
※DC出力と同時使用は、出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24857597
2024-08-06
用途:
屋外での農作業

12Vでファン風量60L/Sを10時間駆動できるので、十分。
容量が20000mAhなので、少し重い。

1人が参考にしています
対象商品:
24857597
2023-06-28
用途:
いわゆる 空調服ユニットのバッテリー

ファンと共に購入し使用。
新旧・他社ユニットとの互換を考えずにファンとバッテリーどちらかが不調になったら双方同時に交換している。
若干大きな外寸法バッテリーであるが機能を考えると妥当。

対象商品:
24857597
2023-08-03
用途:
外出時
その他業種

同じメーカーでも、以前のファンとの互換性がないことがわかり、使えませんでした。他のサイトではそのことについて大きく注意書きをされていますよ。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。メーカーに確認し、情報を追加致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする