AHDカメラ/7インチモニター GX-101AHD

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード24858717 品番592731
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超広角な視野角を誇るAHDバックカメラと、その高画質な画像を映し出す7インチ高精細モニターのセット。
2チャンネル対応で巻き込みなどのサイドビューも合わせて使用したいなど多様性にも富み、トラック協会助成対象品として幅広く活躍。
夜間は赤外線に切り替わり暗闇でも使用できます。12V/24V車共用。光のバランスを自然な状態でみることができるWDRを搭載し、まるでバードビューのような広い視野角では死角を極力なくし、安全と安心を両立させました。

セット内容YKC-200HD超広角AHDカメラ/YKM-700HD7インチAHD対応モニター/モニタースタンド/モニター用リモコン 規格鏡像/有線モデル 機能WDR機能、赤外線IR、バックウインカー・連動トリガー 防塵防水性能IP69K 視野角(左右:上下)170°/130° モニターサイズ7インチ
取扱説明書:取扱説明書(2.3MB)

商品説明動画

GX101AHD デモ映像

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする