ウッドワン
ウッドワンの 建具金物
ウッドワンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
ウッドワンの 建築用パイプ
中段・枕棚セットオプションパーツ パイプハンガー(オーバルタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
24860318
品番
POSB250
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
付属品
スタートエンドブラケット×2、中吊りブラケット×2
材質
パイプ:アルミ、ブラケット:亜鉛合金
長さ(mm)
2500
外径(Φmm)
30
関連資料:
(2.56MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません