ウッドワン
ウッドワンの 内装建材
ウッドワンの 木材
ウッドワンの 棚板
棚板ホワイト Ecoサイズ 5面化粧
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
24860650
品番
OFB3422
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
910mmモジュール 柱角105mm 両面ボード貼り
壁内々780mmに最適ジャストカット
棚柱5mmを両側に配置しても3mmのクリアランス
仕様
5面化粧(表裏+前コバ+左右コバ)
長さ(mm)
767
厚さ(mm)
21
色
ホワイト
奥行(mm)
450
適合規格
4VOC(木質建材)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※棚受けレールセットと合わせてご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません