玄関収納 スマートタイプ 間口3尺(トール) 床置き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 24860869 品番 QIBT3TEN-LB
参考基準価格(税別)¥89,300 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
ライトブラウン(ブラックチェリー柄) ハンドル色シルバー タイプ床置き 収納量約36足(婦人靴) セット内容トール×1,扉,台輪 扉形式スマートタイプ、扉縦木目柄 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合規格4VOC基準適合(木質建材) 用途玄関収納
関連資料:(0.57MB)(1.19MB)
注意
※玄関収納は全て受注生産となります。注文後のキャンセル対応は致しかねますので、予めご了承ください。〈br〉※印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする