ウッドワン
ウッドワンの 玄関収納
ウッドワンの 玄関収納箱
玄関収納 スマートタイプ 間口3尺(フロアー+ウォール)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
24860914
品番
QIBT3SE-LC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥76,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
ライトクリア(オーク柄)
ハンドル色
シルバー
タイプ
床置き
収納量
約24足(婦人靴)
セット内容
ウォール×1,フロアー×1,扉,台輪
扉形式
スマートタイプ、扉縦木目柄
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
適合規格
4VOC基準適合(木質建材)
用途
玄関収納
関連資料:
(0.57MB)
(1.19MB)
注意
※玄関収納は全て受注生産となります。注文後のキャンセル対応は致しかねますので、予めご了承ください。〈br〉※印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24860914
QIBT3SE-LC
62379296
-
【オーダー】玄関収納 間口3尺(フロアー+ウォール)
ウッドワン
1セット
¥
61,980〜
税込
¥
68,178
品番が変更になりました