ウッドワン
ウッドワンの 玄関収納
ウッドワンの 玄関収納箱
玄関収納 スマートタイプ 間口4尺(コの字型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
24861027
品番
QIBT4CE-CL
参考基準価格(税別)
¥140,100
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
間口W(mm)
1194(4尺)
色
ナチュラルクリア(セン柄)
セット内容
ウォール×1、フロア×1、トール×1、扉、台輪(W795×1・W397×1)
タイプ
床置き
ハンドル色
シルバー
収納量
約42足(婦人靴)
取手
ハンドル
扉形式
スマートタイプ、扉縦木目柄
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
適合規格
4VOC基準適合(木質建材)
用途
玄関収納
関連資料:
(0.57MB)
(1.19MB)
注意
※玄関収納は全て受注生産となります。注文後のキャンセル対応は致しかねますので、予めご了承ください。〈br〉※印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません