商品画像
Richell(リッチェル)
ひよっこ ハイポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ブラウン
ブラウン
ベージュ
容量(L)
12
0.7
1.4
2.4
4
6
8.6
12
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24864116
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
大量に捨てられる卵の殻を再利用した長鉢です。
深さがあるので、背丈のある植物に適しています。
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
サイズ
10号
容量(L)
12
寸法(Φ)×深さ(mm)
31×30
高さ(cm)
内寸:29.5
号数
10
外径(Φcm)
下部:18.5
内径(Φcm)
上部:30