商品画像
Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の プランター
ひよっこ プレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24864134
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
大量に捨てられる卵の殻を再利用した受皿です。
ひよっこ ポット、ハイポットとセットで使用できます。
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
サイズ
4号
寸法(Φ)×深さ(mm)
11.8×2.1
高さ(cm)
内寸:1.7
号数
4
内径(Φcm)
下部:9.4