商品画像
Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の プランター
ボタニー トールポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24864676
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
プラスチックに自然素材を混ぜ合わせ、高いデザイン性を実現しました。
陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナです。
背の高い観葉植物の植え込みに最適です。
材質
ポリプロピレン
色
ミントグリーン
型
12
容量(L)
0.9
寸法(Φ)×深さ(mm)
11.9×14.7
高さ(cm)
内寸:14
外径(Φcm)
下部:8.3
内径(Φcm)
上部:10.8、下部:7.7