商品画像

ラピスポット 20型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24864807 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

石灰石が主原料の鉢です。
ストーン調の外観がグリーンを美しく引き立たせます。
リビング用の中・大型観葉植物の栽培に適しています。
しっかりした重量があり、倒れにくい形状なので安定感があります。

材質石灰石、ポリプロピレン ホワイト 20 容量(L)2.7 寸法(Φ)×深さ(mm)19.7×18.1 高さ(cm)内寸:14.8 外径(Φcm)下部:12.7 内径(Φcm)上部:18.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする