愛知時計電機
愛知時計電機の 分析・環境・測定器具
愛知時計電機の 比重計/密度計
愛知時計電機の 実験研究用電子比重計
電磁式積算体積計 SWシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径(Φmm)
65
注文コード
24865209
品番
SW65-KN
参考基準価格(税別)
¥538,000
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
この商品は
口径
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
電池駆動なので、電源工事が不要
可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない
表示がデジタルで視認性も抜群
その他
検針方法:現地直読み式
取付方式
ウエハタイプ(フランジをご用意願います。)通しボルトは付属します。
適合フランジ
上水フランジ
口径(Φmm)
65
精度
±2%RD〜
導電率
最小30μS/cm
測定流体
水
流体温度範囲(℃)
0〜40
アズワン品番
62-3789-09
流量範囲(m
3
/h)
0.6〜120
駆動源
専用リチウム電池(10年)
配管方向
水平配管
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000