曜日別特売
SW350-KN 電磁式積算体積計 SWシリーズ 愛知時計電機 24865699

電磁式積算体積計 SWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード24865699品番SW350-KN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,860,000

電池駆動なので、電源工事が不要
可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない
表示がデジタルで視認性も抜群

その他検針方法:現地直読み式取付方式フランジタイプ適合フランジ上水フランジ口径(Φmm)350精度±2%RD~導電率最小30μS/cm測定流体流体温度範囲(℃)0~40アズワン品番62-3789-17流量範囲(m3/h)5.7~1140駆動源専用リチウム電池(10年)配管方向垂直配管(流れ方向:上から下)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする