iPhone 14 カバー リング付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24865760 品番TR-CAS006-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

iPhone14ケースカバーです。リング付でスタンドとしても使用可能です。
リングは360度回転します。リングはケースにしっかり固定されていて、縦置き、横置きどんな角度でも固定できます。
リングを立ててスタンドにしたりすることも可能です。

用途スマートフォンカバーとして 材質PC+TPU 寸法(mm)75×10×150 ブラック 質量(g)60 タイプケース型 対応機種iPhone 14 特性フィンガーリング付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする