TR-CAS007-BK iPhone 14 Pro カバー リング付き トライメイト 24865778

iPhone 14 Pro カバー リング付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード24865778品番TR-CAS007-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

iPhone14 Pro用ケースカバーです。リング付でスタンドとしても使用可能です。
リングは360度回転します。リングはケースにしっかり固定されていて、縦置き、横置きどんな角度でも固定できます。
リングを立ててスタンドにしたりすることも可能です。

用途
スマートフォンカバーとして
材質PC+TPU寸法(mm)75×10×150ブラック質量(g)60タイプケース型対応機種iPhone 14Pro特性フィンガーリング付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする