※着用例
コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の オールシーズン トップス
ミリタリーパーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
5L
色
デジグレー
注文コード
24866250
品番
G-7020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
サイズ・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
種別
パーカー
色
デジグレー
サイズ
5L
胸囲(cm)
138
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
70
着丈(cm)
76