天板反り止め

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24867415 品番 1931507-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

板の裏面に装着し、反りを抑制します。長穴を設けてあり木材の伸縮に対応し板のヒビ割れを防止します。トリマーやルーターで溝を掘り、板裏面に取り付けてください。

用途天板・扉・棚の反り止め 材質 厚さ(mm)3 質量(g)1175 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×40×17 仕上マットブラック塗装 適合ビストラス4Φ
注意
※反り止め効果を完全に保証するものではございません。
※反り効果が修正されない等の事由では返品がお受けできかねます。予めご了承くださいませ。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-23
用途:
テーブル天板の反り止め
ウッドペッカー 様

板をはぎ合わせた天板(800×1800mm)の反り止めに4本使用しました。
木材で反り止めを作る方法もありますが、こちらの方が溝を2本掘るだけで簡単だし、あまり目立たないので機会があればまた使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする