粉河
粉河の 内装資材
粉河の 内装資材関連商品
トリマー用コーナービット Φ12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24867449
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
6R加工に最適なΦ12のトリマービットです。
6R丁番や隠し丁番、フランス落とし等の現場加工で活躍します。
仕様
プラスチックケース入
長さ(mm)
アジャストカラー:21
厚さ(mm)
ベアリング:4
刃長(mm)
11
棒長(mm)
芯棒:50
棒径(Φmm)
芯棒:6
刃径(mm)
12
径(mm)
ベアリング:12、アジャストカラー:8
注意
※ビットの径が大きいので、最大出し加工を行う場合はドリル等で荒取り後に使用して下さい。
※無垢材や集成材以外に使用しないで下さい。軸の変形、刃の破断の原因になります。
※刃物の取り扱いには、十分ご注意下さい。