宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の 角型ガラリ
ステンレス製 ガラリ Aタイプ 外壁用 ブラック(黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24867458
品番
GA1520-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ステンレス製の角型ガラリのみ
付属品
木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
材質
(ガラリ)SUS304
種類
角型ガラリ
寸法A(mm)
196
寸法D(mm)
198
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
246
寸法C(mm)
149
仕上
ブラック焼付塗装
使用場所
外壁用
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効換気面積(cm
2
)
51.8
切込寸法(mm)
155×205