宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の 換気フード
ステンレス製 角型フード ブラック(黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24867510
品番
UK-FU1520-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
付属品
ステン+皿木ネジ 3.8×25mm
材質
(本体・長穴板)SUS304
種類
角型フード
寸法A(mm)
196
寸法D(mm)
199
寸法E(mm)
102
寸法B(mm)
246
寸法C(mm)
150
仕上
ブラック焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効換気面積(cm
2
)
85.57
切込寸法(mm)
155×199