宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の 丸型ガラリ
ステンレス製 丸型床下換気孔 「杉」
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24867528
品番
UK-YOM200-SM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ステンレス製の丸型ボックス床下換気口です。後付施工タイプとなります。
仕様
後付施工
材質
(本体)SUS304、(網)SUS304
種類
丸型ガラリ
寸法A(mm)
238
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
29
寸法B(mm)
209
寸法C(mm)
195
仕上
ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効換気面積(cm
2
)
89.2