本体画像
KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
シングルレバー式混合栓 ロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24867835
品番
MSL190DLEM4
参考基準価格(税別)
¥67,800
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
仕様
逆止弁なし
タイプ
スリムボディ
ハンドル
右(水側)20°左(湯側)60°回転
取付穴径(Φmm)
33〜37(39)
適応
一般地・寒冷地共用
注意
※吐水口本体は左右に振れる仕様ではありません(固定式)。
※カラー水栓は製品性質上、ニッケルクロムめっきに比べ表面に傷がつきやすい為、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けて柔らかい布などで水拭きしてから、乾いた布で拭き取ってください。