本体画像

MSL190DLEM5 シングルレバー式混合栓 ロング KVK 24867844 MSL190DLEM5 シングルレバー式混合栓 ロング KVK 24867844

シングルレバー式混合栓 ロング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24867844 品番MSL190DLEM5
参考基準価格(税別)¥67,800 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。

仕様逆止弁なし タイプスリムボディ ハンドル右(水側)20°左(湯側)60°回転 取付穴径(Φmm)33〜37(39) 適応一般地・寒冷地共用
注意
※吐水口本体は左右に振れる仕様ではありません(固定式)。
※カラー水栓は製品性質上、ニッケルクロムめっきに比べ表面に傷がつきやすい為、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けて柔らかい布などで水拭きしてから、乾いた布で拭き取ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする