本体画像

ファインバブルシャワー メッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24868167 品番PZS370T
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

最大約1億個/mLのウルトラファインバブルが発生
3種類のシャワー吐水を搭載。すべてのモードでファインバブルが発生します。
従来型に対し約15%の節水効果があります。(最適流量時)

付属品他社対応シャワーヘッドアタッチメント付 シルバー モード切替ミスト・スポット・レギュラー吐水 使用可能給水圧力(MPa)0.1(動水圧)〜0.3(静水圧)
注意
※給水圧力が0.3MPaを超えるときは、市販の減圧弁で減圧してください。
※ミスト吐水の細かい吐水は周囲の空気に触れる面積が広く冷めやすい為、吐水温度が低くなる場合があります。
※シャワーフェイスから離れて使うと他のモードに比べて寒く感じる場合があります。その場合、水栓本体の温度調節ハンドルで設定温度を上げてください。
※ストッパー解除ボタンを押して高温設定にしたまま他の吐水モードに切り替えるとやけどの恐れがあります。
※切り替えた際は必ず適温であることを確認してからご使用ください。
※お使いの後は温度調節ハンドルのメモリを「40」以下に戻してください。
※ミストモードは吐水量が少なく、給湯器が着火しない場合があります。
※サーモスタット式混合栓と組み合わせてご使用ください。それ以外の水栓と組み合わせた場合、モード切り替え時に温度が大きく変化し、やけどする恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする