フロントスタイル

892500 ヒヤリングプレミアムパワー CUC(中国産業) 24868386 892500 ヒヤリングプレミアムパワー CUC(中国産業) 24868386

ヒヤリングプレミアムパワー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24868386 品番892500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用した冷感アップリング。
22℃以下の気温や水で冷却固体化するので、どこでも手軽に何度でもクールアイテムとして使用ができます。
冷却素材は安心・安全の植物性なので、万が一液漏れして肌に触れても荒れにくくなっています。
また、環境にも配慮されているので廃棄の際も安心です。

用途首元冷却・熱中対策・安心安全・ECO アイスブラック サイズM 直径(Φmm)30(喉元) タイプ気化熱効果タイプ 使用時間約3〜4時間 首廻り(cm)約38 首元径(mm)40
注意
※時間は目安です。ご使用環境や気温、製品の液体の温度により異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24868377
2024-07-12
用途:
熱中症予防
TES 様

届いてすぐに冷却して使いました。
とても良い感じで思ったより長く冷たさが続き
とても良いと思ったのもつかの間
片手で首から外すためにタグの部分を掴んで引っ張りました。
それが悪かったのかネバネバと言うよりサラサラした感じの
液体が漏れ初めて使えなくなりました。
タグの付け根が破れたみたいです。
後悔してます。
 
この商品はもう買うつもりはありませんが
最初の良いイメージが残っているだけに丈夫なの探そうかな

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする