曜日別特売
134 きれいにはがせる すべり止めテープ カーボーイ 24868456

134 きれいにはがせる すべり止めテープ カーボーイ 24868456
134 きれいにはがせる すべり止めテープ カーボーイ 24868456

きれいにはがせる すべり止めテープ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(60巻)
こげ茶
内容量1ケース(60巻)注文コード24868456品番134
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

貼るだけですべり止め効果抜群です。
シールなので簡単に貼れます。
特殊粘着加工により、剥がした後も粘着剤が残りにくく、キレイに剥がせます。
脚立や座布団のすべり止め・ハンガーのズレ落ち防止に

用途脚立、座布団、ハンガーなどのズレ落ち防止にこげ茶テープ幅(mm)約50テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)約2基材PVC発泡樹脂粘着剤アクリル系使用場所屋内用主な用途滑り止め用特性剥がした後も粘着剤が残りにくい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26764903
2020-04-27
用途: ダッシュボードマットのズレ止め
建設業・工事業

ホンダビートのダッシュボードマットのズレ止めに使いました。最初の位置が貼り付け位置がちょっとズレていましたが、剥がして位置調整出来ました。きれいにはがせて何度でも使えるところがよかった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
1が参考にしています
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする