蓄光テープ

(3件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(240巻) 注文コード 24868508 品番 SEG-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

光を蓄えるテープですので一回光をあてると暗闇でも光ります。蓄光テープ

薄緑 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)1 特性蓄光 主な用途表示・安全用 用途階段や非常口、懐中電灯等に貼り付け災害対策に 質量(g)18

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88975163
2021-01-26
用途:
スイッチや家具の位置確認用

夜間の照明スイッチの位置や家具の角の確認用に使用しています。消灯後それほど長い時間光り続けるわけではありません(光るのは多分数十分)が、無いよりはかなり便利になりました。更に蓄光時間の長い製品が有れば良いですが、当面はこれでもかなり便利になりました。

対象商品:
88975163
2019-12-14
用途:
ルアー の改造
その他業種

トラウトルアー のスプーンにグローのワンポイントとして貼りました。

対象商品:
88975163
2018-12-13
用途:
車庫の蓄光材として
自動車・二輪車・自転車関連業

光っている時間が、3分ほどと短く役に立たなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする