SF-A022 NEW すべり止めテープ SF エスファクトリー 24869777

SF-A022 NEW すべり止めテープ SF エスファクトリー 24869777
SF-A022 NEW すべり止めテープ SF エスファクトリー 24869777
SF-A022 NEW すべり止めテープ SF エスファクトリー 24869777

NEW すべり止めテープ SF

(11件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1ケース(30巻)
テープ幅(mm)50
内容量1ケース(30巻)注文コード24869777品番SF-A022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

肌に優しいソフトエンボス加工
従来の紙やすりのような表面ではなく、ソフトな質感になっておりますので、肌や靴下にダメージを与える事なく、また磨耗時に粉が拡散する事はありません。
カットして使うので長さは自由自在!
軟質ビニールを使用しているので用途に合った長さで切って使用する事ができます。
住まいの安全対策用にフロアー・階段のすべり止めテープとしてご利用いただけます。
工場・倉庫などで使われる台車や脚立のすべり止めや足場の悪い作業場の転倒防止に効果を発揮します。

用途
家庭のフロアー・階段の転倒事故防止
工場内の台車・脚立のすべり止め
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)1基材特殊三層軟質ビニール使用場所屋内用主な用途滑り止め用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: 階段のすべりどめ
不動産業

室内階段の転落防止に設置しました。
ボツボツ感が足に効きます。

2025-03-30
用途: 階段のすべり止め
BONSAI MOTORCYCLE

素足だとちょっと痛いかな。。しかし、滑って踏み外すよりはよいですね。

対象商品 : 45529915
2016-01-12
用途: 階段の滑り止め

とても使いやすく作業もしやすいのですが、貼った上に素足で乗るとディンプルが少し痛く感じますが
トータル的には満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 45529897
2015-11-08
用途: 階段に使用。
不動産業

木製の階段には、必要な商品ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 45529915
2013-09-11
用途: 遊具用階段のすべり止め

1巻5mは、使用頻度の割に少ないと使っているほとんどの人がいいます。 8mとか10mくらいほしい。色合いは、ちょうどよい。 粘着強度はもう少しあったほうがいい。

2が参考にしています
対象商品 : 45529915
2013-11-19
用途: 自宅の屋内階段

12段くらいの屋内階段に使用しましたが、長さも巾もぴったりで、ちょうどいいサイズでした
ホームセンターなどには販売しておらず、助かりました
これで、急な木製階段も恐がらず昇降できます
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 45529915
2021-02-24
用途: 階段の すべり防止

出来れば あと1.5メートルあれば階段全部張り切れたのに 三段分たりない もう一つ買えと言う事か。性能は文句無いが なんか釈然としない。

対象商品 : 45529872
2013-06-18
用途: 玄関の滑り止め

幅の狭い踏み段にちょうど良いサイズでした。
玄関の雰囲気を壊さず、かんじのいい仕上がりになりました。
まだ余っているので、何にしようかなと思っています。丈夫そうで良かったです!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする