これまで以上の幅広い機器に対応: Anker PowerWave II Standは、iPhone 11、11 Pro、11 Pro Max 、AirPods with Wireless Charging Case 等のQi対応の機器に対して、5W / 7.5W / 10W / 15W 計4つの出力から最適なワイヤレス充電を行えます。 あなたにぴったりの位置で: 2つの充電用コイルを内蔵することにより、使い方に合わせて置き方を柔軟に変更できます。動画を楽しみながらの場合は横置きで、FaceIDの利用やメッセージを確認しながらの場合には縦置きでお使いのスマートフォンを充電できます。 ケースはそのままで: ほとんどのスマートフォンケースをつけたままでスマートフォンを充電することが可能です(※5mm以上の厚みがあるケースや金属製や磁気を帯びたケースおよびクレジットカードは、充電前に取り外してください)。