注意
※本製品のACポートの定格電圧は、日本やアメリカ合衆国、カナダなど100〜120V用の家電に対応した110Vです。日本の一般的な家電製品を対象とした電気用品安全法が定める技術基準において、家電製品は90〜110Vまで対応できるよう義務付けられていますので、安心してご利用いただけます。
※本製品はCPAP人工呼吸器には対応しておりません。
※電源ボタンをオンにしている場合、お使いの機器を接続していない場合でも電力が消費されます。ご利用にならない間は電源ボタンをオフにすることを推奨します。
※AC出力インジケーターが赤く点滅している場合、本製品の動作に異常があることを意味します。エラーが解消し、インジケーターが消えるまで本製品の利用を中止してください。
※イヤホンやスマートウォッチ等の入力電流が低い製品には「低電流モード」をご利用ください。電源ボタンを2回押すと低電流モードに切り替わり、インジケーターが緑色に変わります。再度電源ボタンを押すと、低電流モードがオフになります。
※接続機器が要求する電力消費量が給電量を超えている場合は、接続機器への出力を優先し、本製品を充電することが出来ません。