カナイ
カナイの 内装商品
カナイの 補強金具
カナイの 金折
帯金物
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24870800
品番
SD3830-S
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
厚み0.6mmと薄いため、外壁材と干渉しません。
1枚スタッド材部分のたて枠に最適です。
ビス止めタイプ
用途
たて枠と土台の接合、たて枠と端根太の接合に使用します。
付属品
YS-A45(シルバー)×9本
材質
JIS G 4305 SUS304
寸法
38×300
表面処理
2B材(生地)
板厚(mm)
0.6
耐力試験
たて枠・土台(短期許容耐力/6.2kN) / たて枠・端根太(短期許容耐力/6.4kN)
試験機関
(財)日本建築総合試験所 たて枠・土台(UJ-08-0023(2))たて枠・端根太(UJ-08-0023(1))
注意
※専用接合具を必ずご使用ください。