レシスタント換気45SV

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト 注文コード24871405 品番RE-F909ホ
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

防火部材に加熱発泡材を使用しており軽量です。
加熱発泡材が所定の温度に到達すると発泡し炎と熱を遮断します。
グリルの通気孔が小さいため、虫等の侵入を防ぎます。
施工しやすいように止め付けネジのへり空きを広く取っています。
ステンレス製のネジがなめにくいように、ビットの形状を星形にしています。
色は5色からお選びいただけます。

用途軒裏に使用する換気金物です。 付属品ステンレスタッピングネジ×14本 材質グリル部 JIS G 4305 SUS 304 防火部 加熱発泡材 ホワイト 表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 寸法(高さH×幅W)(mm)70 x 909 試験機関大臣認定:QF045RS-0162(軒裏45分)/QF030RS-0163(軒裏30分)/QF030RS-0186(軒裏30分)
注意
※ベージュ、ライトブラウン、クロはオーダーにて承ります。
※防火部材付の記号はFSとなります。
※材質にはステンレス鋼を使用していますが、塩害地では錆びる場合があります。定期的にメンテナンスする事をお奨めいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする