カナイ
カナイの 換気口
カナイの レジスター
カナイの 角型レジスター
スレンダー軒裏換気金物
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24871588
品番
SL-90アFD
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
用途
軒裏に使用する換気金物です。
材質
(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板 0.8t
色
アイボリー
表面処理
カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装
法規制
ダンパー付き 建設省告示第1360号1第2号に準ずる
温度ヒューズ
120℃(鉛フリー)
寸法(高さH×幅W)(mm)
60 x 909
注意
※材質にはステンレス鋼を使用していますが、塩害地等ではさびる場合があります。ご使用の際は十分ご注意ください。