カナイ
カナイの 換気口
カナイの レジスター
カナイの 角型レジスター
ビッグ軒裏換気金物S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24871746
品番
BGSア FD
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
丸形換気孔タイプと長方形換気孔タイプをご用意しています。
用途
軒裏に使用する換気金物です。
付属品
ステンレスタッピングネジ×6本(グリルのみ) ステンレスタッピングネジ×4本(ダンパー付き)
材質
(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3141 SPCC 0.8t
表面処理
カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装
温度ヒューズ
120℃(鉛フリー)
寸法(高さH×幅W)(mm)
140 x 450
試験機関
(財)建材試験センター第10A2797号 (温度ヒューズ作動試験)
注意
※材質にはステンレス鋼を使用していますが、塩害地等ではさびる場合があります。ご使用の際は十分ご注意ください。
※FD付(ダンパー付)はグリルと一体となっています。
※FD付(ダンパー付)は必ずダンパー部の通気口を確保した後、取り付けを行ってください。