注意
※材質にはステンレス鋼を使用していますが、塩害地では錆びる場合があります。定期的にメンテナンスする事をお奨めいたします。
※装飾性を重視した金物ですので、主要な構造柱への取り付けはご遠慮ください(告示1460号第1号号及び構造計算には対応しておりません。
※引張と圧縮の試験を行っております。試験データは参考数値としてご使用ください。
※ベースプレートをオールアンカーで土間コンクリートに取り付けてからコンクリートを打設してください。
※基礎部オールアンカーの引張耐力は別途ご確認ください。
※105角又は120角の柱にご使用ください。
※専用の締め付け工具のハイブリッドカラーM12用をご使用ください