倉敷化工
倉敷化工の 継手・パイプ
倉敷化工の 継手
倉敷化工の 防振継手・伸縮継手
フレキシブルジョイント(フランジSUS)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24873776
品番
JC-20-S
参考基準価格(税別)
¥66,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
用途
ポンプなどの配管接手
材質
内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当
質量(kg)
1.4
種類
フレキシブルジョイント
ボルト長さ(mm)
推奨50
使用流体
上水
ボルト径M(mm)
推奨12
注意
※推奨ボルトは付属しておりません。お客様でご用意ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材