フレキシブルジョイント(フランジSUS)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24873828 品番 JC-65-S
参考基準価格(税別)¥101,700 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手

呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 用途ポンプなどの配管接手 材質内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当 質量(kg)5.4 種類フレキシブルジョイント ボルト長さ(mm)推奨70 使用流体上水 ボルト径M(mm)推奨16
注意
※推奨ボルトは付属しておりません。お客様でご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする