フレキシブルジョイント(フランジSUS)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24873846 品番 JC-100-S
参考基準価格(税別)¥128,700 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手

呼び径(A)100 呼び径(B)4 用途ポンプなどの配管接手 材質内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当 質量(kg)6.9 種類フレキシブルジョイント ボルト長さ(mm)推奨70 使用流体上水 ボルト径M(mm)推奨16
注意
※推奨ボルトは付属しておりません。お客様でご用意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする