フレキシブルジョイント(日水協フランジSUS)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24873925 品番 JC-32JW-S
参考基準価格(税別)¥89,600 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手

呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 用途ポンプなどの配管接手 材質SUS 質量(kg)3 種類フレキシブルジョイント ボルト長さ(mm)推奨55 使用流体上水 ボルト径M(mm)推奨16
注意
※推奨ボルトは付属しておりません。お客様でご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする