倉敷化工
倉敷化工の 継手・パイプ
倉敷化工の 継手
倉敷化工の 防振継手・伸縮継手
フレキシブルジョイント(日水協フランジSUS)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24874029
品番
JC-300JW-S
参考基準価格(税別)
¥636,300
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
呼び径(A)
300
呼び径(B)
12
用途
ポンプなどの配管接手
材質
SUS
質量(kg)
33.8
種類
フレキシブルジョイント
ボルト長さ(mm)
推奨100
使用流体
上水
ボルト径M(mm)
推奨22
注意
※推奨ボルトは付属しておりません。お客様でご用意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
商品豆知識
配管工事を支える補助部材