フレキシブルジョイント(JIS5Kフランジ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24874056 品番 JC-50-5F
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手

呼び径(A)50 呼び径(B)2 用途ポンプなどの配管接手 質量(kg)3.3 種類フレキシブルジョイント ボルト長さ(mm)推奨65 使用流体上水 ボルト径M(mm)推奨16
注意
※推奨ボルトは付属しておりません。お客様でご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする