倉敷化工
倉敷化工の 継手・パイプ
倉敷化工の 継手
倉敷化工の 防振継手・伸縮継手
フレキシブルジョイント(JIS5Kフランジ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24874065
品番
JC-65-5F
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
用途
ポンプなどの配管接手
質量(kg)
4.7
種類
フレキシブルジョイント
ボルト長さ(mm)
推奨70
使用流体
上水
ボルト径M(mm)
推奨16
注意
※推奨ボルトは付属しておりません。お客様でご用意ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材