フレキシブルジョイント(フランジSUS)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24874415 品番 JK-100-S
参考基準価格(税別)¥120,200 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

一般用として最適な防振継手

呼び径(A)100 呼び径(B)4 用途ポンプなどの配管接手 材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当 質量(kg)6.9 種類フレキシブルジョイント ボルト長さ(mm)推奨70 使用流体水、冷水、温水、海水 ボルト径M(mm)推奨16
注意
※推奨ボルトは付属しておりません。お客様でご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする