フレキシブルジョイント(フランジSUS)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24874494 品番 JM-25-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

耐薬品性、耐熱性に優れた防振継手

呼び径(A)25 用途ポンプなどの配管接手 材質SUS 質量(kg)2.1 種類フレキシブル継手 呼び径(B)1 ボルト長さ(mm)推奨55 接続方式フランジ 使用流体給湯、プール水、薬液、純水 材質(フランジ)SUS ボルト径M(mm)推奨16
注意
※推奨ボルトは付属しておりません。お客様でご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする