HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングB型 円筒(エンド刃付き) シングルカット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24875045 品番 TCB 082006 C3 EC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質超硬 形状円筒 全長(mm)65 質量(kg)0.0317 刃長(mm)20 カット名称シングルカット シャンク径(mm)6 刃径(mm)8

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする